PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
色
テレホングレー
注文コード
73838458
品番
LWC75-H25-L14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大結束径・色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルの保持、固定
トラスコ品番
100-5744
色
テレホングレー
高さ(mm)
24.6
質量(g)
300
穴径(Φmm)
6.4
使用温度範囲(℃)
-60〜85
縦(mm)
22.1
横(mm)
36.8
固定方法
押し込み
使用場所
屋内
最大取付パネル厚(mm)
2.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73838458
LWC75-H25-L14
70381335
LWC75-H25-L14
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
119,800
税込
¥
131,780
内容量に違いがあります。