熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード73838476 品番M300X050Y6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。
太径ケーブルの表示に適しています。
配線後に取り付け可能です。
厳しい環境下での使用が可能です。

材質ポリオレフィン/ポリエステル 用途ケーブルなどへの表示 適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm) トラスコ品番825-7447 質量(g)133 使用温度範囲(℃)-50〜105 縦(mm)12.7 横(mm)76.2 印字部(mm)縦12.7×横45.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73838476 M300X050Y6C 70381353 M300X050Y6C 熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート PANDUIT(パンドウイット) 熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート PANDUIT(パンドウイット) 1箱(500枚) 47,980 税込52,778 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする