PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
色
白
注文コード
73838485
品番
M300X050Y7C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。
太径ケーブルの表示に適しています。
配線後に取り付け可能です。
厳しい環境下での使用が可能です。
色
白
材質
ポリオレフィン/ポリエステル
用途
ケーブルなどへの表示
適合
PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)
トラスコ品番
825-7448
質量(g)
133
使用温度範囲(℃)
-50〜105
縦(mm)
12.7
横(mm)
76.2
印字部(mm)
縦12.7×横45.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73838485
M300X050Y7C
70381369
M300X050Y7C
熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500枚)
¥
47,980
税込
¥
52,778
内容量に違いがあります。