PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
フルコーティングステンレスタイ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
73838652
品番
MLTFC2EH-LP316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
極めて厳しい条件での使用に最適です。
ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。
色
黒
材質
ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル
トラスコ品番
100-5773
質量(g)
720
使用温度範囲(℃)
-40〜150
使用場所
屋内・屋外