キクスイーサンダル
キクスイーサンダルの ユニフォーム・シューズ
キクスイーサンダルの シューズ
キクスイーサンダルの ナースシューズ
エアーパルフェシューズ・クロスバンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73838738
品番
176422
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
ナース専用として機能性を重視して設計しました。
ソールは、軽量EVAでかかとのエアーバックが足への負担を軽減します。
色
ピンク
サイズ
M(22.5〜23)
サイズ(cm)
22.5〜23
標準質量(g/片足)
約150
材質
甲材:PU、底材:EVA
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約3.5