曜日別特売
MMP350-M316 マーカープレート PANDUIT(パンドウイット) 73838862

マーカープレート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)シルバー長さ(mm)19.1材質SUS316注文コード73838862品番MMP350-M316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。

用途ケーブルなどの識別、表示。シルバー材質SUS316長さ(mm)19.1トラスコ品番100-5778幅(mm)88.9厚さ(mm)0.3質量(kg)3使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3、4.4使用場所屋内外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする