キクスイーサンダル
キクスイーサンダルの ユニフォーム・シューズ
キクスイーサンダルの シューズ
キクスイーサンダルの ナースシューズ
エアーパルフェシューズ・サイドメッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ピンク
サイズ
M(22.5〜23)
サイズ(cm)
22.5〜23
注文コード
73838914
品番
176462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,480
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ナース専用として機能性を重視して設計しました。
ソールは、軽量EVAでかかとのエアーバックが足への負担を軽減します。
色
ピンク
サイズ
M(22.5〜23)
サイズ(cm)
22.5〜23
標準質量(g/片足)
約160
材質
甲材:PU、底材:EVA
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約3.5