MP350-M マーカープレート PANDUIT(パンドウイット) 73838948

マーカープレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000枚) 材質ナイロン66 注文コード73838948 品番MP350-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・長さ・材質など34種類から選べます 他の種類を見る

耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。

材質ナイロン66 用途ケーブルなどの識別、表示。 トラスコ品番868-8044 厚さ(mm)0.3 縦(mm)19.1 横(mm)88.9 取付穴径(Φmm)5.0 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73838948 MP350-M 56142406 MP350-C マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット) マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット) 1袋 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする