PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
73838966
品番
MPMH38-D0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
材質
耐候性ナイロン66
トラスコ品番
100-2593
高さ(mm)
7.4
穴径(Φmm)
9.5
縦(mm)
14.0
用途
結束バンドの固定。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜85
横(mm)
13.5
固定方法
押し込み
適合バンド幅(mm)
2.3〜8.9
使用場所
屋内・屋外用