PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
73839002
品番
MPMS25-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
材質
耐候性ナイロン66
トラスコ品番
100-2568
高さ(mm)
6.9
穴径(Φmm)
6.4
縦(mm)
10.2
用途
結束バンドの固定。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜85
横(mm)
9.9
固定方法
押し込み
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内・屋外用