コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 73839027 品番 MPMWH32-D0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。

材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番100-2574 高さ(mm)7.1 穴径(Φmm)8.0 縦(mm)14.7 用途結束バンドの固定。 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60〜85 横(mm)14.5 固定方法押し込み 適合バンド幅(mm)2.3〜8.9 使用場所屋内・屋外用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする