PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
トラスコ品番
114-0711
注文コード
73839377
品番
MTPC4H-E10-C39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
薄緑
材質
耐熱性ナイロン66
トラスコ品番
114-0711
長さ(mm)
167.4
用途
複数の束線の等間隔固定に
幅(mm)
15.9
厚さ(mm)
5.2
使用温度範囲(℃)
-60〜115
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3〜8.9
使用場所
屋内