PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
73839395
品番
MTPC5H-E10-C39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
色
薄緑
材質
耐熱性ナイロン66
トラスコ品番
114-0863
長さ(mm)
205.5
用途
複数の束線の等間隔固定に
幅(mm)
15.9
厚さ(mm)
5.2
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜115
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3〜8.9
使用場所
屋内