押し込み型固定具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) テレホングレー 注文コード73839492 品番PBMS-H25-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。

テレホングレー 材質ナイロン66 質量(g)50 穴径(Φmm)(取付パネル)6.4 固定方法押し込み 用途結束バンドの固定。 トラスコ品番829-1282 寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0 使用温度範囲(℃)-60〜85 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内用 最大取付パネル厚(mm)3.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73839492 PBMS-H25-C14 70381685 PBMS-H25-C14 押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000個) 26,980 税込29,678 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする