PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
押し込み型固定具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
色
テレホングレー
注文コード
73839535
品番
PBMS-H25-M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
色
テレホングレー
材質
ナイロン66
質量(g)
320
穴径(Φmm)
6.4
固定方法
押し込み
用途
結束バンドの固定。
トラスコ品番
868-8049
高さ(mm)
10.2
使用温度範囲(℃)
-60〜85
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内用
最大取付パネル厚(mm)
3.2