PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
73839553
品番
PBMSL-H25-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
用途
ケーブルの保持、固定
トラスコ品番
868-8050
寸法(mm)
(表面)Φ10.7×2.0
質量(g)
460
使用温度範囲(℃)
-60〜115
固定方法
押し込み
取付穴径(Φmm)
(パネル)6.4
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内
最大取付パネル厚(mm)
7.2