キクスイーサンダル
キクスイーサンダルの ユニフォーム・シューズ
キクスイーサンダルの シューズ
キクスイーサンダルの ナースサンダル
三つ編みハート2WAYサンダル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73839562
品番
111112
参考基準価格(税別)
¥2,948
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三つ編みに編みこまれたストラップとシルバーのデザインが綺麗です。
色
ホワイト
サイズ
M(22.5〜23)
サイズ(cm)
22.5〜23
標準質量(g/片足)
約135
材質
甲材:合皮、中敷:ビニール、底材:EVA
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約4.5