三つ編みハート2WAYサンダル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73839754 品番 106833
参考基準価格(税別)¥2,948 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

三つ編みに編みこまれたストラップとシルバーのデザインが綺麗です。

パープル サイズL(23.5〜24) サイズ(cm)23.5〜24 標準質量(g/片足)約135(Mサイズ) 材質甲材:合皮、中敷:ビニール、底材:EVA 足幅3E相当 ヒール(cm)約4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする