城東テクノ
城東テクノの 内装工事関連
城東テクノの その他左官・塗装用具
左官資材(下場起し)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
73839789
品番
C-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。
用途
左官仕上げの下端に
材質
PVC
長さ(mm)
2000
色
グレー
タイプ
塗厚15mm