城東テクノ
城東テクノの 内装工事関連
城東テクノの その他左官・塗装用具
左官資材(埋込み定木)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
73839807
品番
AR-3-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
出隅コーナーの仕上げに
種別
3丸
材質
PVC
長さ(mm)
1820
色
グレー