ハートクロスベルトエアーソールサンダル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73839955 品番 16111
参考基準価格(税別)¥3,498 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ハートのパンチングが可愛いクロスベルト。
ソールのボリュームに合わせて太めの2WAYストラップを使用。
エアークッション使用。

ピンク サイズS(21.5〜22) サイズ(cm)21.5〜22 標準質量(g/片足)約225(Mサイズ) 材質甲材:PU、中敷:PVC、底材:ウレタン 足幅3E相当 ヒール(cm)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする