キクスイーサンダル
キクスイーサンダルの ユニフォーム・シューズ
キクスイーサンダルの シューズ
キクスイーサンダルの ナースサンダル
ハートクロスベルトエアーソールサンダル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73840052
品番
16122
参考基準価格(税別)
¥3,498
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ハートのパンチングが可愛いクロスベルト。
ソールのボリュームに合わせて太めの2WAYストラップを使用。
エアークッション使用。
色
サックス
サイズ
M(22.5〜23)
サイズ(cm)
22.5〜23
標準質量(g/片足)
約225
材質
甲材:PU、中敷:PVC、底材:ウレタン
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約5