曜日別特売
Mono200KR 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 73840105

 

Mono200KR 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 73840105
Mono200KR 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 73840105
Mono200KR 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 73840105
モノタロウ

緩衝材ロールスタンド用 カッターレール

(9件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証お客様組立品
内容量1個注文コード73840105品番Mono200KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!
シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。

用途
ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
セット内容組立て部品適合サイズ緩衝材1200mm幅まで全長(mm)1880質量(kg)9タイプロールスタンド用カッターレール
取扱説明書:
注意
※カッター刃別売り。

商品説明動画

緩衝材ロールスタンド使用方法説明 動画
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32905966
2019-12-05
用途: ロール状緩衝材カット時

本体が重いので高さ合わせがちょっと難しかった。ストッパーが見た目的にすぐ壊れてしまいそうなのが心配。ストッパーとレールとの間隔が狭いので使い辛い。奥行があるのでストッパーは横スライドじゃなくて前後にスライドして上げられる形の方が使い易いのではないかと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 32905966
2020-02-07
用途: ロール用緩衝材カット時

ストッパーの部分がプラスチック製なので摩耗してしまい、持ち上げた時に止まらなくなってしまった。軸も溝も金属製にしないと、すぐ摩耗してしまう。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 32905966
2016-04-04
用途: 緩衝材のカット
製造業

思っていたよりもかなり重かった。実際に組立の際、重くて組み立てるのに一苦労した。土台への取付方法にもう一工夫していただければなおうれしかったです

2が参考にしています
対象商品 : 32905966
2015-09-23
用途: 梱包

この価格にして、カッター刃が別売りというのにはビックリです。
【オプション】という表示ではなく、別売り・同時購入が必要という旨、
表示していただきたいですね。
無駄な時間と送料を使うはめになりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

注意書きにも「カッター刃別売り。」と記載させて頂いておりますので、ご確認お願い申し上げます。

対象商品 : 32905966
2014-07-02
用途: 梱包材切断

エアーマットとクレダン2枚同時でも切れるから結構使える。
ロールスタンドを使わず台の上で使用してるのでカッターレール単体で自立してるれる
設計だとまだ使い用途が増えると思います。

対象商品 : 32905966
2017-05-27
用途: 梱包作業
株式会社山金工業製造業

ビニールを引っ張らないと切れにくい。
組立時に別売りの刃が組立にくい。

対象商品 : 32905966
2011-02-17
用途: 梱包用プチプチカット
株式会社Garage414自動車・二輪車・自転車関連業

安定性が有り使いやすいが定期的にカッターが外れる
折りたたみ出来ればなおよし

対象商品 : 32905966
2013-10-14
用途: PPクロス黒 加工サイズにカットする。
西川佳一商店

原反サイズ W1100x100M巻き
加工サイズ W1100x1400mm
カットをする時 カットレールと原反の位置
        原反のロール側の押さえ具合
        調整で 練習中です。
        最終面で押さえ甘く ズレで
        少し斜めになる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする