シンタイガーリール(ブレーカー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73840148 品番BT-30KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。

電線長さ(m)30 コンセント定格2P 15A 125V 特性アース付 電線仕様-種別VCT 仕様通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー付 質量(kg)7.3 コンセント個数4 定格電流(A)6 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする