キクスイーサンダル
キクスイーサンダルの ユニフォーム・シューズ
キクスイーサンダルの シューズ
キクスイーサンダルの ナースサンダル
キルティングエアーソールサンダル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73840192
品番
17601
参考基準価格(税別)
¥3,498
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
キルティング柄が可愛い2ベルトサンダル エアーソール及びかかとのアーチクッションにより負担を軽減します。
色
ホワイト
サイズ
S(21.5〜22)
サイズ(cm)
21.5〜22
標準質量(g/片足)
約230(Mサイズ)
材質
甲材:PVC、中敷:ビニール、底材:ウレタン
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約5