TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
天板高さ(m)
0.1
注文コード
73840263
品番
LH-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
この商品は
天板高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
天板高さ(m)
0.1
天板寸法(幅×奥行)(mm)
500×350
設置寸法(幅×奥行)(mm)
503×353
質量(kg)
2
最大使用荷重(kg)
80
踏ざん踏面幅(mm)
350
用途
簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。
材質/仕上
床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR
色
生地
段数
1
天板寸法(mm)
500×350
最大使用質量(kg)
80
設置寸法(間口×奥行)(mm)
503×353