丸善織物
丸善織物の フレコンバック、モッコ
丸善織物の モッコ
丸善織物の モッコ本体
モッコタイプスリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
最大使用荷重(t)
1
網目
150mm
注文コード
73840489
品番
MO25-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大使用荷重・網目・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。
長さ(mm)
(吊手)3000
質量(kg)
4.4
最大使用荷重(t)
1
幅×長さ(mm)
2000×2000
用途
土木、建設工事、港湾荷役。
仕様
吊手部/エンドレスタイプ
網目
150mm