ハート2バックルサンダル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73840576 品番 12404
参考基準価格(税別)¥2,948 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

定番の2バックルタイプ ハートノバックルがアクセントです。

ホワイト サイズLL(24.5〜25) サイズ(cm)24.5〜25 標準質量(g/片足)約135(Mサイズ) 材質甲材:PVC、中敷:ビニール、底材:EVA 足幅3E相当 ヒール(cm)約4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする