曜日別特売
OL-405 OnLord(オンロード) OL-405 センサーライト取付用マグネットフック 2個入 オンスクエア 73840595

OL-405 OnLord(オンロード) OL-405 センサーライト取付用マグネットフック 2個入 オンスクエア 73840595
OL-405 OnLord(オンロード) OL-405 センサーライト取付用マグネットフック 2個入 オンスクエア 73840595
OL-405 OnLord(オンロード) OL-405 センサーライト取付用マグネットフック 2個入 オンスクエア 73840595
OL-405 OnLord(オンロード) OL-405 センサーライト取付用マグネットフック 2個入 オンスクエア 73840595
OL-405 OnLord(オンロード) OL-405 センサーライト取付用マグネットフック 2個入 オンスクエア 73840595
OL-405 OnLord(オンロード) OL-405 センサーライト取付用マグネットフック 2個入 オンスクエア 73840595

OnLord(オンロード) OL-405 センサーライト取付用マグネットフック 2個入

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード73840595品番OL-405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

オンスクエア OL-300シリーズセンサーライトの取付に最適!
マグネット式で穴を開けずに取付!
耐久性に優れた、メッキ&ステンレス仕様
マグネットフックなら簡単に脱着可能!必要な時だけ設置!
センサーライトの他にもフック穴のある製品に取付可能です。

材質本体:スチール、ネジ:ステンレス直径(Φmm)20
注意
※本製品にセンサーライトは付属しません。
※木やプラスチック等マグネットがつかない材質では使用できません。
※取り外す際、無理に引っ張ると取付製品を破損させる恐れがありますのでご注意ください。
※磁気テープ・磁気カードなど磁気の影響の恐れがあるものは近づけないでください。
※お子様が誤ってマグネットを口に入れたりしないよう、保管にはご注意ください。
※手や指などをはさまないようにご注意ください。
※輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: LED人感照明(センサーライト)の取付
株式会社吉田製作所

これまでネジで取り付けられない場合は両面テープでつけていましたが、これなら簡単に取り付け取り外しが出来るので重宝します
但し、高価なのでもう少し安いものを探します

対象商品 : 73840595
2023-04-27
用途: ガレージのセンサー取り付けに

ガレージのセンサー取り付けに使用しています。
移動設置もマグネットなのでとても便利です。
もう少し価格が安いと嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする