レーザーシールドカーテン YLCシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73840656 品番 YLC-1plus
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。
適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064〜2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808〜2100、10600mmまで波長域をカバーできます。
自己粘着性素材で接着剤不要。
簡単に貼り付けができます。
重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。

用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。 仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A) 材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)0.5 ブルーグレー タイプレーザ光完全吸収 適合規格EN(CE) 寸法(m)1×4 適合波長(nm)266-355/OD5、1064/OD5、808-2100/OD3、10600/OD3 適合レーザーの種類ファイバーレーザー、ヤグレーザー、CO2レーザーなど フィルター【カラー】BLUEGRAY 可視光線透過率(%)30 静電気帯電防止性能1.1×10(JIS K-6911)
注意
※直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。
※接着力を得る為には張り付ける面が平滑か、十分な接着面積があるか確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする