インフォフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73840796 品番INFA-4
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

透明ガラスの外・内側に晴れて両面印刷のチラシやポスターを掲示することができます。
裏面の枠に透明両面テープが貼ってあり、取り付けも簡単です。
A4サイズのコピー用紙約10枚をいれることができます。
裏面に板がないので両面お使いいただけます。

用途店舗などでの印刷物をPR、案内掲示できます 材質ポリスチレン サイズA4 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×224×303 中紙サイズ(mm)297×210 アズワン品番65-0323-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする