マルチストラップ2WAYサンダル

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73840856 品番 17001
参考基準価格(税別)¥2,948 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

6色展開のカラーバリエーションが豊富。
マルチに編み込まれたバンドの非常に足当たりが良いです。

ホワイト サイズ(cm)21.5〜22 材質中敷:PVC サイズS 材質(アッパー)PU 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)約135(Mサイズ) 足幅3E相当 ヒール(cm)約4.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73841136
2024-03-05
用途:
経理業務&立ち仕事&プレゼン
自動車・二輪車・自転車関連業

ソールはフカフカしていて履き心地が良いです♪2wayが好きなのと、クロスストラップでオシャレなデザイン★仕事でも使用してますし、出掛ける時にも履いております★いかにもナースサンダルよりこちらの方がステキです♪ヒールも高すぎず安定していて歩いてても疲れません♪

対象商品:
73840917
2024-02-15
用途:
室内での移動
サービス業

軽くて柔らかいので長時間の立ち仕事でもまったく疲れません。
少しヒールがあるのに足音が気にならないのも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする