アルミフラットバー

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73840875 品番 55957
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

アルミ製型材

用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
材質アルミ 表面処理アルマイト処理 シルバー 幅(mm)10 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 アズワン品番64-9703-65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
補強用ステーとして
その他業種

表面処理がきれいで加工後塗装するのがもったいない位でした。
ホームセンターで探せないサイズでしたので非常に助かりました。

対象商品:
73841024
2024-08-30
用途:
ステーを作る
農・林・水産業

このサイズはホームセンターに無かった。
モノタロウは欲しい物を売っていてありがたい。

対象商品:
73840857
2024-04-02
用途:
大工工事
株式会社イケダ 様 (建設業・工事業)

市販では購入できない商品でしたが、理想サイズが見つかり大満足です。

対象商品:
73840988
2023-06-14
用途:
治具作成
製造業

ちょっとしたフラットバーが必要だったので購入しました。
お値段は普通ですが、長物を安価に届けてくれるという点で助かります。

対象商品:
73840918
2022-12-09
用途:
工房のマシンに使用
その他業種

アルミである為加工しやすく、表面処理も必要無く、強度のあまり必要の無い部品が
作れて大変助かります。

対象商品:
73840875
2022-06-22
用途:
木工細工のトリマー治具
建設業・工事業

量販店にはないサイズだったので送料はかかったけど満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする