アルミチャンネル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73841155 品番 56161
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

アルミ製型材

用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
材質アルミ シルバー 幅(mm)27 高さ(mm)15 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.0 アズワン品番64-9703-89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73841094
2022-09-26
用途:
プラダンの固定
飲食業

プラダンで作成したカバーをはめる溝として使用。
アルミなので加工は容易。
カバーがずれなくなるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする