アルミ丸パイプ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73841189 品番 56219
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

アルミ製型材

用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
外径(Φmm)13 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質アルミ(A6063) シルバー アズワン品番64-9703-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
アルミ製品の溶接補修

1m単位で買えるのはとても良いですが、アルマイト仕上げなのか表記がなく画像でもわからなかった為、注文してみましたがアルマイトかかっていたので別の生地のタイプを注文する必要が出てきました
アルカリ性の液につけたりすればアルマイトは剥離できますが、手間の問題が出て買った商品が無駄になってしまいますので溶接などで使用される場合は注意が必要です

対象商品:
73841173
2024-08-22
用途:
ラジコン模型
農・林・水産業

DIYショップで売っているのは純アルミ素材が多いのですがこの商品は6063合金なので強度もあり加工しやすいです。 また長尺ものなので応用範囲が広く重宝してます。

対象商品:
73841207
2022-08-21
用途:
トロンボーンスライドリペア

管楽器の修理工房で使っている、トロンボーンの停止帯フェルト(コルク)を交換する時に使う「フェルトリムーバー」と言う専用工具が有るのですが、これを自作しました。
私のトロンボーンはミディアムボアでインナースライド管の外径が15mm前後だったので、外径16mmと18mmの2種類を購入しました。結果、18mm(内径16mm)でジャストサイズで、金切りノコと電動グラインダーで加工して作成しました。無事古いフェルトの剥離と新しいフェルトの挿入ができました。楽器屋さんにお願いしたら数万円かかりますが、千円ちょっとで完了です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする