ステンレスアングル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73841225 品番 56317
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ステンレス製型材

用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
寸法(縦×横)(mm)10×10 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-9703-96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
設備修理

作業台天板のエッジ部分をカバーするのに使用。
こうしたアイテム(ステンレス板金加工の薄肉アングル材)はありそうで なかなか見つけにくいです。
ステンレス薄板ですが
ハサミで切るには倍力金鋏かアングルカッターが良いのでしょうが、高速ディスクサンダーで切りました。傷防止フィルムが貼ってあるので、熱で焼けないように加工部周辺は剥がしておくと良いです。
キレイに切るには専用のシャーがあると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3716:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする