ハイロジック
ハイロジックの 金属素材
ハイロジックの ステンレス
ハイロジックの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
ステンフラットバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73841295
品番
56330
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス製型材
用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
15
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
アズワン品番
64-9704-04