ハイロジック
ハイロジックの キャスター
ハイロジックの プレート式キャスター
ハイロジックの プレート式 自在車キャスター
木製キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73841609
品番
26293
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
おしゃれな空間づくりなどに!木製車輪のキャスター。
車輪にPVCがついているので床を傷つけにくい。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
25/1個当り
材質(車輪)
木材
材質(本体)
スチール
色
ナチュラル
アズワン品番
64-9701-73
タイプ
プレートタイプ
車輪幅(mm)
20
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪