木製キャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73841618 品番 26297
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

おしゃれな空間づくりなどに!木製車輪のキャスター。
車輪にPVCがついているので床を傷つけにくい。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)25/1個当り 材質(車輪)木材 材質(本体)スチール ブラウン アズワン品番64-9701-74 タイププレートタイプ 車輪幅(mm)20 ストッパーなし 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする