PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
マーカーブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
表示内容
1〜45
注文コード
73841933
品番
PCMB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
表示内容
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。
ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
色
黒
材質
ビニールクロス
用途
配線の表示、識別
トラスコ品番
836-1044
質量(g)
54
使用温度範囲(℃)
-48〜77
縦(mm)
5.5
横(mm)
39.62
表示内容
1〜45
使用場所
屋内