PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
ワイヤーマーカー コンビネーションパック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(25枚)
注文コード
73841985
品番
PCMCP-1-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
様々な表示文字がセットになっています。
材質
ビニールクロス
用途
配線の表示、識別
トラスコ品番
836-1049
質量(g)
188
使用温度範囲(℃)
-46〜77
文字色
黒
縦(mm)
6.35
横(mm)
38.1
表示内容
1〜25
使用場所
屋内