PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
ワイヤーマーカー コンビネーションパック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(26枚)
注文コード
73842028
品番
PCMCP-A-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
様々な表示文字がセットになっています。
材質
ビニールクロス
用途
配線の表示、識別
トラスコ品番
836-1053
質量(g)
215
使用温度範囲(℃)
-46〜77
文字色
黒
縦(mm)
6.35
横(mm)
38.1
表示内容
A〜Z
使用場所
屋内