HOOH 難燃ブルゾン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73842223 品番 4203
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

火が着火しても炭化して燃え広がらない、ファスナー付きレベルブック収納ポケット(幅5cm×深さ22cm)、スマホが入る胸ポケット、カフス(袖空き部分水かき)、左腕ペン差し、背アームノーフォーク、隠し金属ボタン

ネイビー 種別長袖ブルゾン 機能耐炎、耐熱、制電性 混率(%)綿100 サイズL 着丈(cm)64 肩幅(cm)47 袖丈(cm)61 胸囲(cm)114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする