HOOH 難燃ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73842336 品番 4203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

火が着火しても炭化して燃え広がらない、ファスナー付きレベルブック収納ポケット(幅5cm×深さ22cm)、スマホが入る胸ポケット、カフス(袖空き部分水かき)、左腕ペン差し、背アームノーフォーク、隠し金属ボタン

グレー 種別長袖ブルゾン 機能耐炎、耐熱、制電性 混率(%)綿100 サイズ4L 着丈(cm)70 肩幅(cm)53 袖丈(cm)64 胸囲(cm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする