PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ダブルループ結束バンド 耐候性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
73842502
品番
PLB2S-M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
トラスコ品番
102-1495
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73842502
PLB2S-M0
70383426
PLB2S-M0
ダブルループ結束バンド 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(2000本)
¥
81,980
税込
¥
90,178
内容量に違いがあります。