村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の 秋冬 トップス
VILEA 蛇腹ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73843079
品番
1803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
袖部に伸縮性の優れた蛇腹を採用、袖ペン差し、胸ポケット・ファスナー、カフス(ドット釦)
色
ライトグレー
種別
長袖ジャケット
機能
二層構造、ストレッチ
混率(%)
綿94・ポリエステル4・ポリウレタン2
サイズ
L
着丈(cm)
62
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
62
胸囲(cm)
110