VILEA 蛇腹ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73843167 品番 1803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

袖部に伸縮性の優れた蛇腹を採用、袖ペン差し、胸ポケット・ファスナー、カフス(ドット釦)

インディゴ 種別長袖ジャケット 機能二層構造、ストレッチ 混率(%)綿94・ポリエステル4・ポリウレタン2 サイズ3L 着丈(cm)66 肩幅(cm)49 袖丈(cm)64 胸囲(cm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする