PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
73843175
品番
PLT3S-M55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分けに最適です。
トラスコ品番
113-5829
材質
ナイロン66
長さ(mm)
292
幅(mm)
4.8
質量(kg)
2
色
緑
使用温度範囲(℃)
-60〜85
規格
UL規格品
引張強度(N)
222
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73843175
PLT3S-M55
70384205
PLT3S-M55
ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(2000本)
¥
83,980
税込
¥
92,378
内容量に違いがあります。