村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の 秋冬 ボトムス
VILEA 蛇腹パンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73843273
品番
1804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
大腿部に伸縮性の優れた蛇腹を採用、左側携帯ポケット、ロゴ入りパッチ
色
ライトグレー
種別
パンツ/スラックス
機能
二層構造、ストレッチ
混率(%)
綿94・ポリエステル4・ポリウレタン2
サイズ
S
ウエスト(cm)
75
股下(cm)
80