PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(250本)
幅(mm)
7.6
長さ(mm)
226
材質
耐熱性ナイロン66
注文コード
73843543
品番
PLWP2H-TL30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
長さ(mm)
226
最大結束径(Φmm)
51
用途
ケーブルの結束と固定
トラスコ品番
828-8908
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
使用温度範囲(℃)
-60〜115
取付穴径(Φmm)
6.8
引張強度(N)
534
使用場所
屋内
最大取付パネル厚(mm)
2.7